詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595ED-3

品名 : 115mm アッセンブリーピンセット(ステンレス製)

耐磁性、耐酸性

仕様

メーカー KNIPEX(クニペックス) 型番 92 02 55
材質 ステンレススチール 先端 直・特殊
先端幅 3.5×0.8mm 全長 115mm
握りやすいグリップ
追加説明
カタログ価格

3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 07:01現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0679ページ

代替品

EA595ED-3A
  • 品番

    EA595ED-3A

  • コメント

    変更点:先端形状

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top