品番 : EA595ER-2
品名 : 125mm 精密用ピンセット
仕様
型番 | AA | 先端 | 直・鋭 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス | 幅×厚(mm) | 0.6×0.35 |
全長 | 125mm | ||
刃先に耐久性が有ります。 | |||
角は斜めに削ってあります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 22:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0685ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA595ER-2 125mm 精密用ピンセット |
EA595ER-5 140mm 精密用ピンセット |
EA595ER-8 115mm 精密用ピンセット |