品番 : EA595EV-1
品名 : [電池式]バキュームピンセット
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 394-01 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 半導体関係、SMD部品、基板へのマウント作業、ICの搬送等に | 電源 | 単4×2本(付属) |
| パッド | 導電性シリコンゴム | 吸着能力 | 120g(φ10mmパッド使用時) |
| 吸着回数 | アルカリ乾電池:30,000回 ニッケル水素充電電池:26,000回 ニカド充電電池:10,000回 マンガン電池:10,000回 |
連続吸着時間 | アルカリ乾電池:15時間 ニッケル水素充電電池:13時間 ニカド充電電池:5時間 マンガン電池:5時間 |
| サイズ | 130(W)×22(D)×29(H)mm | 重量 | 43g |
| 電池寿命 | 約30,000回(アルカリ乾電池) | 耐熱温度 | 約150℃ |
| 抵抗値 | 104Ω~106Ω | 付属品 | ベントノズル(φ1.1mm ストッパー付き)、パット2種(φ5mm、φ10mm) |
| 真空ポンプ内蔵の電池式吸着ピンセット | |||
| 超小型強力ポンプで電源コード・エア-チューブ不要 | |||
| ソフトタッチスイッチ採用、長時間作業でも快適です。 | |||
| 静電気対策材料を使用 | |||
| 連続吸引で思い通りのハンドリングが可能 | |||
| 手になじむペンタイプ | |||
| ストッパー付ノズル付で、部品を傷めたり、吸着ミスを起こすことを防止します。 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| ※適用替パッドは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,600 円(税抜)/ 19,360 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 17:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0682ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA595EV-105 : φ 5mm シリコンカップ(EA595EV-1,-2用) |
| 部品 | EA595EV-110 : φ10mm シリコンカップ(EA595EV1,-2用) |
| オプション | EA595EV-103 : φ 3mm シリコンカップ(EA595EV-1,2用) |
| オプション | EA595EV-107 : φ 7mm シリコンカップ(EA595EV-1,2用) |
ウェブカタログ画像
拡大
