詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595EV-107

品名 : φ 7mm シリコンカップ(EA595EV-1,2用)

仕様

メーカー 白光(HAKKO) 型番 A1167
サイズ φ7mm 吸着力 18g
EA595EV-1・EA595EV-2、旧EA595EV用吸着パッド
追加説明
カタログ価格

430 円(税抜)/ 473 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 87

(2026/11/20 06:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0682ページ
バリエーション一覧
EA595EV-103 φ 3mm シリコンカップ(EA595EV-1,2用)
EA595EV-105 φ 5mm シリコンカップ(EA595EV-1,-2用)
EA595EV-107 φ 7mm シリコンカップ(EA595EV-1,2用)
EA595EV-110 φ10mm シリコンカップ(EA595EV1,-2用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top