品番 : EA595EV-2
品名 : バキュームピンセット
カタログ訂正
25/12/02 全長:(誤)150mm→(正)132mm(No.56,57 1253)
仕様
| メーカー | 白光(HAKKO) | 型番 | 393-1 |
|---|---|---|---|
| ノズル径 | 1.1mm | サイズ | φ13×132mm |
| パッド | 導電性シリコンゴム | 重量 | 19g(ノズル・パッド除く) |
| 最大吸着力 | パッドφ3mm:3g パッドφ7mm:18g パッドφ10mm:40g |
付属品 | ベントノズル(φ3mm、φ7mm、φ10mm) |
| 電池やポンプは不要 | |||
| 静電気対策材料使用 | |||
| スマートなペンタイプで、胸ポケットに納まり携帯に便利 | |||
| 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納できます。 | |||
| RoHS規制対応 | |||
| ※適用替パッドは下記のその他関連商品をご覧ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/10/08 17:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0682ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA595EV-103 : φ 3mm シリコンカップ(EA595EV-1,2用) |
| 部品 | EA595EV-107 : φ 7mm シリコンカップ(EA595EV-1,2用) |
| 部品 | EA595EV-110 : φ10mm シリコンカップ(EA595EV1,-2用) |
| オプション | EA595EV-105 : φ 5mm シリコンカップ(EA595EV-1,-2用) |
