品番 : EA595EV-81
品名 : 3.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム
仕様
| 耐熱温度 | 230℃(ESD) | ||
|---|---|---|---|
| EA595EV-7~-50用 | |||
| 色 | 黒 | カップ径 | 3.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 72 (2026/08/17 22:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0682ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595EV-81 3.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム |
| EA595EV-82 6.4mm (黒)シリコンカップ・バキューム |
| EA595EV-83 9.5mm (黒)シリコンカップ・バキューム |
| EA595EV-84 13.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム |
| EA595EV-86 19.0mm (黒)シリコンカップ・バキューム |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA595EV-50 : [電池式]ペンバキューム |
