詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GA-5

品名 : 0.13x120mm 精密用ピンセット

仕様

型番 3 先端 直・鋭
先端幅×厚(mm) 0.13×0.08 全長 120mm
材質 カーボンスチール
一般精密組立用
先端は非常に鋭く角を落として仕上げてあります。
追加説明
カタログ価格

6,200 (税抜)/ 6,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/08 07:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0685ページ

代替品

EA595HG-51
  • 品番

    EA595HG-51

  • コメント

    変更点:メーカー,サイズ

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top