品番 : EA595GC-100
品名 : 3本組 ピンセット(フッ素加工)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 〈セット内容〉 | ピンセット(直・鋭/先曲・鋭/直・平 各1本) | ピンセット(直・鋭) | 先端:鋭 先端幅:0.6mm 全長:125mm 重量:24g 材質:ステンレス(SUS430・フッ素加工) |
| ピンセット(先曲・鋭) | 先端:鋭 先端幅:1.0mm 全長:125mm 重量:23g 材質:ステンレス(SUS430・フッ素加工) |
ピンセット(直・平) | 先端:平 先端幅:8.0mm 全長:121mm 重量:22g 材質:ステンレス(SUS430・フッ素加工) |
| フッ素加工の為、油やのりが付きにくくなっており付いた場合も除去しやすい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 02:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0680ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA595GC-17 : 0.6x125mm ピンセット(直/フッ素コート) |
| セット商品 | EA595GC-18 : 1.0x125mm ピンセット(先曲/フッ素コート) |
| セット商品 | EA595GC-19 : 8.0x125mm ピンセット(直平/フッ素コート) |
ウェブカタログ画像
拡大
