詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GC-17

品名 : 0.6x125mm ピンセット(直/フッ素コート)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 142
形状 直・鋭 先端 ギザ無し
先端幅 0.6mm 全長 125mm
10mm 材質 ステンレス(SUS430・フッ素加工)
重量 24g
フッ素加工の為、油やのりが付きにくくなっています。
付いてしまっても取りやすいピンセット
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

975 (税抜)/ 1,073 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/09/09 10:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0680ページ
バリエーション一覧
EA595GC-17 0.6x125mm ピンセット(直/フッ素コート)
EA595GC-18 1.0x125mm ピンセット(先曲/フッ素コート)
EA595GC-19 8.0x125mm ピンセット(直平/フッ素コート)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top