品番 : EA595GC-14
品名 : 2.0x200mm ピンセット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 152 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 直・細 | 先端 | ギザ無し |
| 先端幅 | 2mm | 先端長 | 113mm |
| 先端厚 | 0.9mm | 全長 | 200mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 45g |
| 細長い形状なので、試験管内の物を掴む時などに便利 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0690ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GC-14 2.0x200mm ピンセット |
| EA595GC-15 2.0x250mm ピンセット |
ウェブカタログ画像
拡大

