詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GC-22

品名 : 0.8x150mm 竹製ピンセット(先細)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 148
形状 直・鋭 先端 ギザ無し
先端幅 0.8mm 全長 150mm
幅 9mm 厚み 2mm
材質 国内産竹材 重量 5g
非磁性、絶縁性、耐薬品性に優れています。
保持物を傷つけません。
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/20 05:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0680ページ
バリエーション一覧
EA595GC-21 11.4x180mm 竹製ピンセット(平)
EA595GC-22 0.8x150mm 竹製ピンセット(先細)
EA595GC-23 1.0x200mm 竹製ピンセット(先細)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top