品番 : EA595GC-24
品名 : 1.7x120mm ピンセット(直/先端レーザー加工)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 211-H |
|---|---|---|---|
| 商品名 | はじピン | 全長 | 120mm |
| 先端幅 | 1.7mm | 先端 | 先丸型 |
| 重量 | 29g | 材質 | 本体:ステンレス(SUS420J2) グリップ:TPE |
| 先端のレーザー加工により細かい部品もはじかず掴めます。 | |||
| グリップ付きで滑らず握りやすく、肉厚構造により、ものをしっかりと掴むことができます。 | |||
| 平らで丸みのある安全性の高い先端のため、対象物を傷つけず多目的用途に使用できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 19:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GC-24 1.7x120mm ピンセット(直/先端レーザー加工) |
| EA595GC-25 1.5x120mm ピンセット(曲/先端レーザー加工) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
はじピン 商品紹介動画
