品番 : EA595GC-4L
品名 : 0.6x125mm ピンセット(先曲)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 126 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 曲・鋭 | 先端 | ギザ無し |
| 先端幅 | 0.6mm | 全長 | 125mm |
| 幅 | 10mm | 材質 | ステンレス(SUS430) |
| 重量 | 22g | ||
| 微小なパーツをつまむことのできる先の細いピンセット | |||
| 挟んだ品物が見やすい先曲 | |||
| コンピュータ・精密機器・電子産業・理化学実験・時計修理・ホビー製作・アクセサリーメイキング・プラモデルなど様々な精密作業に最適! | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
260 円(税抜)/ 286 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 02:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0680ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GC-4 0.6x125mm ピンセット(直) |
| EA595GC-4L 0.6x125mm ピンセット(先曲) |
ウェブカタログ画像
拡大
