品番 : EA595GC-77
品名 : 3.5x500mm ピンセット(先曲)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 209L |
|---|---|---|---|
| 形状 | 曲・細 | 先端 | ギザ有り |
| 先端幅 | 3.5mm | 全長 | 500mm |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 132g |
| 先が細長くバネが柔らかいピンセット | |||
| 狭いところや奥まった所などの、軽いものをつかむのに適しています。 | |||
| ステンレス製なので水槽の水草取りにも使用できます。 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,340 円(税抜)/ 3,674 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 08:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0681ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GC-76 3.5x500mm ピンセット(直) |
| EA595GC-77 3.5x500mm ピンセット(先曲) |
ウェブカタログ画像
拡大
