詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GC-8A

品名 : 2.7x300mm ピンセット(直)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 158
形状 直・細 先端 ギザ有り
先端幅 2.7mm 全長 300mm
材質 ステンレス(SUS410)
高精度仕上げで細かい作業に最適
水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ
高品質磨き仕上げ
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/08 18:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0681ページ
バリエーション一覧
EA595GC-8A 2.7x300mm ピンセット(直)
EA595GC-9A 2.7x300mm ピンセット(先曲)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top