品番 : EA595GG-10
品名 : 0.48x122mm ピンセット(ステンレス製)
仕様
先端 | 曲・極細 | 全長 | 113mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレススチール | ||
エラストマー樹脂グリップ付 | |||
仕上 | プレーン | 先端幅 | 0.48mm |
先端ギザ無 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/15 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0704ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA595GG-10 0.48x122mm ピンセット(ステンレス製) |
EA595GG-11 0.48x122mm ピンセット(ステンレス製/フッ素コート) |
EA595GG-12 0.48x122mm ピンセット(ステンレス製/チタンコート) |