品番 : EA595GG-23
品名 : 120mm ピンセット(チタン製)
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | PTN-03 |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に | 全長 | 120mm |
| 幅 | 10mm | 重量 | 10g |
| 仕様 | 曲・鋭 | 材質 | チタン合金 |
| 付属品 | ソフトケース | ||
| 完全非磁性で、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に使用できます。 | |||
| 塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れ、腐食や錆が全くありません。 | |||
| ハンダが付着しません。 | |||
| ステンレスの約6割の軽さで、手になじみ易く使用時の負担を軽減。 | |||
| 障害物を避けて使える曲りタイプ。 | |||
| さまざまな特性に優れ、幅広い用途に使用できるチタン製ピンセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0366ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GG-21 125mm ピンセット(チタン製) |
| EA595GG-22 120mm ピンセット(チタン製) |
| EA595GG-23 120mm ピンセット(チタン製) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
