品番 : EA595GG-8
品名 : 9.0x113mm ピンセット(ステンレス製/フッ素コート)
仕様
先端 | 直・平 | 全長 | 122mm |
---|---|---|---|
材質 | ステンレススチール | ||
エラストマー樹脂グリップ付 | |||
仕上 | フッ素コーティング | 刃幅 | 9mm |
先端ギザ無 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,650 円(税抜)/ 1,815 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/18 18:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0704ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA595GG-7 9.0x113mm ピンセット(ステンレス製) |
EA595GG-8 9.0x113mm ピンセット(ステンレス製/フッ素コート) |
EA595GG-9 9.0x113mm ピンセット(ステンレス製/チタンコート) |