品番 : EA595GM-12
品名 : 0.17x0.10x110mm 精密用ピンセット(非磁性合金
仕様
型番 | 3C | 形状 | 直・鋭 |
---|---|---|---|
先端幅×厚(mm) | 0.17×0.1 | 全長(mm) | 110 |
材質 | ANTIMAGN(非磁性合金) | ||
ANTIMAGN(非磁性合金):耐腐食に優れて80%磁気を帯びない。 | |||
短く細い先端 | |||
特に精密な作業に | |||
エレクトロニクス&インダストリー用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/12 02:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0685ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA595GM-12 0.17x0.10x110mm 精密用ピンセット(非磁性合金 |
EA595GM-13 0.17x0.10x120mm 精密用ピンセット(非磁性合金 |
EA595GM-15 0.10x0.06x110mm 精密用ピンセット(非磁性合金 |
EA595GM-17 0.17x0.10x115mm 精密用ピンセット(非磁性合金 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)