品番 : EA595HA-21
品名 : 0.11x110mm/ 4 超精密ピンセット(ステンレス製)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性
仕様
| 型番 | 4 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 先端幅 | 0.11mm |
| 先端長 | 25.0mm | 先端厚 | 0.07mm |
| 開口幅 | 8.0mm | 全長 | 110mm |
| 幅 | 10.0mm | 高さ | 11.0mm |
| 重量 | 13.2g | ||
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。 | |||
| 4型高精度ピンセットは、小さな部品をしっかりと保持し、視認性を確保する必要がある繊細な用途に適しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/05 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HA-21 0.11x110mm/ 4 超精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-22 0.13x110mm/ 5 超精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-23 0.13x120mm/ 2 超精密ピンセット(ステンレス製) |
