品番 : EA595HA-212
品名 : 0.3 x120mm/ 1 精密ピンセット(ステンレス製)
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性
仕様
| 型番 | 1 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L) | 先端幅 | 0.30mm |
| 先端厚 | 0.20mm | 開口幅 | 8.0mm |
| 全長 | 120mm | 幅 | 10.0mm |
| 高さ | 12.0mm | 重量 | 14g |
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/14 18:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0673ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HA-211 0.15x 90mm/0C9 精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-212 0.3 x120mm/ 1 精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-213 0.3 x125mm/ 3 精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-214 0.4 x110mm/ 3C 精密ピンセット(ステンレス製) |
