詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HA-222

品名 : 2.2 x120mm/ 2A 精密ピンセット(ステンレス製)

耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性

仕様

型番 2A 形状 直・平
材質 ステンレス(SUS316L) 先端幅 2.20mm
先端厚 0.20mm 開口幅 8.0mm
全長 125mm 10.0mm
高さ 12.0mm 重量 16g
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
追加説明
カタログ価格

2,770 (税抜)/ 3,047 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/08/24 09:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0673ページ
バリエーション一覧
EA595HA-221 0.3 x120mm/ 2 精密ピンセット(ステンレス製)
EA595HA-222 2.2 x120mm/ 2A 精密ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top