品番 : EA595HA-3
品名 : 0.85x120mm/ 00 超精密ピンセット(ステンレス製)
電子・時計製造などの精密作業に使用できます
仕様
| 型番 | 00 | 形状 | 直・平 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 先端幅 | 0.85mm |
| 先端厚 | 0.50mm | 開口幅 | 120mm |
| 全長 | 120mm | 幅 | 10.0mm |
| 高さ | 12.0mm | 重量 | 21g |
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。 | |||
| 00型高精度ピンセットは、部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,080 円(税抜)/ 4,488 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HA-1 0.2 x120mm/ 0 超精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-3 0.85x120mm/ 00 超精密ピンセット(ステンレス製) |
