品番 : EA595HA-42
品名 : 1.9 x120mm/ 2A 超精密ピンセット(ステンレス製)
耐酸性、非磁性(80%)、耐腐食性、耐薬品性
仕様
| 型番 | 2A | 形状 | 直・細 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L) | 先端幅 | 1.9mm |
| 先端厚 | 0.11mm | 開口幅 | 8.0mm |
| 全長 | 120mm | 幅 | 10mm |
| 高さ | 11.50mm | 重量 | 14.0g |
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/14 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0682ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HA-41 1.5 x120mm/ 2AE超精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-42 1.9 x120mm/ 2A 超精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-43 1.5 x120mm/2AB 超精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HA-44 1.7 x120mm/2AZ 超精密ピンセット(ステンレス製) |
