品番 : EA595HB-111
品名 : 0.07x118mm/ 7 超精密ピンセット(ステンレス製)
耐酸性、非磁性(95%)、耐腐食性、耐薬品性、耐熱性
仕様
| 型番 | 7 | 形状 | 曲・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(904L) | 先端幅 | 0.07mm |
| 先端厚 | 0.03mm | 開口幅 | 7.0mm |
| 全長 | 120mm | 幅 | 15.0mm |
| 高さ | 11.0mm | 重量 | 15g |
| 最高使用温度 | 450℃ | ||
| 耐酸性・耐腐食性・耐薬品性・非磁性(95%)・耐熱性 | |||
| 硫酸、リン酸、酢酸などの酸性環境での腐食に対して非常に優れた耐性があり、応力腐食割れに対しても非常に優れた耐性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,640 円(税抜)/ 7,304 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/05 21:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0672ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HB-101 0.06x110mm/ 4 超精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HB-106 0.08x120mm/ 3 超精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HB-111 0.07x118mm/ 7 超精密ピンセット(ステンレス製) |
