品番 : EA595HC-23
品名 : 5.2 x145mm/571 精密ピンセット(ステンレス製)
表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます
仕様
| 型番 | 571 | 形状 | 直・特殊 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS316L・サンドブラスト加工) | 先端幅 | 5.20mm |
| 先端厚 | 1.60mm | 先端長 | 13.2mm |
| 先端溝付 | φ2.5~5mm | 開口幅 | 10.0mm |
| 全長 | 145mm | 幅 | 11.0mm |
| 高さ | 16.0mm | 重量 | 25g |
| 耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、表面実装時の円筒形部品の位置決め作業に使用出来ます。 | |||
| 572型部品位置決めピンセットは、5ミリの円筒形部品を垂直に保持する必要がある繊細な用途に適しています。 | |||
| ハンドルのグリップ力を高める線状の溝が施されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/05/24 14:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0673ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HC-21 3.4 x117mm/571 精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HC-22 3.3 x120mm/571 精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HC-23 5.2 x145mm/571 精密ピンセット(ステンレス製) |
| EA595HC-24 6.0 x145mm/571 精密ピンセット(ステンレス製) |
