品番 : EA595HD-22
品名 : 0.1x110mm/ 4 超精密ピンセット(ESD/ステンレス製)
医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます
仕様
| 型番 | 4 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | チップ:ダイヤモンドコート ハンドル:ステンレス(SUS316L) |
仕上げ | サンドブラスト加工 |
| 先端幅 | 0.10mm | 先端厚 | 0.07mm |
| 先端長 | 25.0mm | 開口幅 | 8.0mm |
| 全長 | 110mm | 幅 | 10.0mm |
| 高さ | 11.0mm | 重量 | 13.2g |
| 視認性を確保しながら小さな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。 | |||
| 本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。 | |||
| ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,900 円(税抜)/ 9,790 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/29 19:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0674ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HD-21 0.11x110mm/ 5 超精密ピンセット(ESD/ステンレス製) |
| EA595HD-22 0.1x110mm/ 4 超精密ピンセット(ESD/ステンレス製) |
| EA595HD-23 0.1x120mm/ 2 超精密ピンセット(ESD/ステンレス製) |
