詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HD-32

品名 : 1.5 x118mm/2AB 超精密ピンセット(ESD/ステンレス製)

医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます

仕様

型番 2AB 形状 曲・細
材質 チップ:ダイヤモンドコート
ハンドル:ステンレス(SUS316L)
仕上げ サンドブラスト加工
先端幅 1.50mm 先端厚 0.11mm
先端長 30.0mm 開口幅 8.0mm
全長 120mm 16.0mm
高さ 10.0mm 重量 15.5g
平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。
本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており、医療関係や研究施設をはじめ、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。
ダイヤモンドコートにより強度がアップしているため先端部に傷が付きにくい仕様です。
追加説明
カタログ価格

9,130 (税抜)/ 10,043 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/09/15 21:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0674ページ
バリエーション一覧
EA595HD-31 1.9 x120mm/ 2A 超精密ピンセット(ESD/ステンレス製)
EA595HD-32 1.5 x118mm/2AB 超精密ピンセット(ESD/ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top