品番 : EA595HE-131
品名 : [EA595HE-31用] 替チップ(1組)
仕様
| 形状 | 曲・鋭 | 仕様 | 替チップ |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1セット | 材質 | プラスチック製(カーボンナノPEEK) |
| 先端幅 | 0.50mm | 先端厚 | 0.25mm |
| 全長 | 36mm | 重量 | 1g |
| 曲がった形状により、最大限の視認性と人間工学的な操作性が向上します。 | |||
| カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 01:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0674ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HE-31 125mm 交換式ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) |
| EA595HE-131 [EA595HE-31用] 替チップ(1組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA595HE-31 : 125mm 交換式ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) |
