詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595HE-152

品名 : [EA595HE-52用] 替チップ(1組)

仕様

形状 直・特殊 型番 4WF
仕様 替チップ 入数 1セット
材質 プラスチック製(カーボンナノPEEK) 先端幅 12.0mm
全長 40mm 重量 2g
カーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性(260~300℃)・耐薬品性・ESD性能(10^5~10^6Ω)があります。
追加説明
カタログ価格

2,020 円(税抜)/ 2,222 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/30 01:05現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0674ページ
バリエーション一覧
EA595HE-51 130mm WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス/交換)
EA595HE-52 130mm WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス/交換)
EA595HE-151 [EA595HE-51用] 替チップ(1組)
EA595HE-152 [EA595HE-52用] 替チップ(1組)
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top