品番 : EA595HE-56
品名 : 130mm WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス/交換)
平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています
仕様
| 型番 | 8 | 形状 | 直・特殊 |
|---|---|---|---|
| 材質 | チップ:プラスチック製(カーボンナノPEEK) ハンドル:ステンレス(SUS316L) |
仕上げ | サンドブラスト加工 |
| 先端幅 | 27.0mm | 先端長 | 25.0mm |
| 奥行 | 20mm | 開口幅 | 6.0mm |
| 全長 | 130mm | 幅 | 27.0mm |
| 高さ | 14.0mm | 重量 | 18g |
| WAFER用 | |||
| 本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 約150mmの平らな部品をしっかりと保持する必要がある繊細な用途に適しています。 | |||
| 先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。 | |||
| ラインの鋸歯状によりハンドルのグリップ力がさらに高まります。 | |||
| 曲がったパドルは、位置決め中に部品を静止させておくのに役立ちます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/20 08:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0674ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HE-56 130mm WAFER用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス/交換) |
| EA595HE-156 [EA595HE-56用] 替チップ(1組) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA595HE-156 : [EA595HE-56用] 替チップ(1組) |
