品番 : EA595HF-101
品名 : [EA595HF-1用] 替チップ
仕様
| 形状 | 直・鋭 | 仕様 | 替チップ |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1セット | 材質 | セラミック(ジルコニア強化アルミナ) |
| 先端幅 | 0.70mm | 先端厚 | 0.60mm |
| 先端長 | 30.0mm | 全長 | 45mm |
| セラミックチップは、温度や過酷な環境に対する優れた耐性と、並外れた硬度を備えています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 09:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0674ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595HF-2 140mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製) |
| EA595HF-1 137mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製) |
| EA595HF-102 [EA595HF-2用] 替チップ |
| EA595HF-101 [EA595HF-1用] 替チップ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA595HF-1 : 137mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製) |
