品番 : EA595HF-114
品名 : [EA595HF-14用] 替チップ
仕様
| 形状 | 曲・鋭 | 仕様 | 替チップ |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1セット | 材質 | セラミック(ジルコニア強化アルミナ) |
| 先端幅 | 0.70mm | 先端厚 | 0.45mm |
| 全長 | 45mm | 重量 | 1g |
| 先端チップはセラミックで非常に優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に非常に優れています。また、耐熱性・耐食性があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,870 円(税抜)/ 7,557 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 05:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0674ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA595HF-14 : 135mm 交換式ピンセット(セラミック/ステンレス製) |
