品番 : EA595HF-61
品名 : 135mm 交換式ピンセット(ESD/セラミック/ステンレス)
小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています
仕様
| 型番 | 72 | 形状 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | チップ:セラミック(ジルコニア強化アルミナ) ハンドル:ステンレス(SUS316L) |
仕上げ | サンドブラスト加工 |
| 先端幅 | 0.25mm | 先端厚 | 0.35mm |
| 先端長 | 29.0mm | 開口幅 | 8.0mm |
| 全長 | 135mm | 幅 | 9.0mm |
| 高さ | 14.0mm | 重量 | 16g |
| 最高使用温度 | 1400℃ | ||
| 小さな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。 | |||
| 本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。 | |||
| 先端チップはセラミックで非常に硬く優れた曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また、耐熱性・耐食性がありESD性能(10^7~10^9)もあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,300 円(税抜)/ 12,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/08 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0674ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA595HF-161 : [EA595HF-61用] 替チップ |
