品番 : EA595K-10B
品名 : 440mm トング(ステンレス製/5本)
仕様
| 全長 | 440mm | 入数 | 5本 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(18-8) | 重量 | 155g(1本あたり) |
| ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 | |||
| 追加説明 |
●トング先端幅・・・22mm |
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/08 02:48現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0612ページ 2398ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595K-5L 440mm トング(ステンレス製) |
| EA595K-10B 440mm トング(ステンレス製/5本) |
ウェブカタログ画像
拡大
