詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595K-33

品名 : 400mm リング付トング(ステンレス製)

仕様

全長 400mm 材質 ステンレス(18-0)
重量 110g 入数 1本
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
追加説明
カタログ価格

585 円(税抜)/ 644 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/30 08:42現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0612ページ 2111ページ
バリエーション一覧
EA595K-31 240mm リング付トング(ステンレス製)
EA595K-32 300mm リング付トング(ステンレス製)
EA595K-33 400mm リング付トング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top