品番 : EA595K-36
品名 : 200mm 耐熱トング(ステンレス製)
仕様
| 全長 | 200mm | 幅 | 35mm |
|---|---|---|---|
| 耐熱温度 | 270℃ | 材質 | 本体:ステンレス(18-0) 先端樹脂部:66ナイロン+ガラス繊維(抗菌剤入り) |
| コンパクトサイズなので卓上でも邪魔にならず、便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/30 08:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0612ページ 2111ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595K-36 200mm 耐熱トング(ステンレス製) |
| EA595K-37 300mm 耐熱トング(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
