品番 : EA595K-52
品名 : 235mm トング(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(18-0) | 全長 | 235mm |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,810 円(税抜)/ 3,091 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/19 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0638ページ 2207ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA595K-51 195mm トング(ステンレス製) |
EA595K-52 235mm トング(ステンレス製) |
EA595K-53 315mm トング(ステンレス製) |
EA595K-54 370mm トング(ステンレス製) |
拡大