詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BA-2

品名 : φ5.0mmx 50m ダクトロッダー(M5ネジ付)

グラス強化合成コアに高ポリマープラスチックコーティングロッド

仕様

M5フィッティング付
グラス強化合成コアに高ポリマープラスチックコーティングロッド
引張強度 890N(90kg) 最小曲げ半径 76mm
サイズ 410×170×500(H)mm
406mmケージ付
長さ 50m 直径 5mm
追加説明
カタログ価格

18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 06:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0233ページ

代替品

EA597BA-1
バリエーション一覧
EA597BA-1 φ5.0mmx 25m ダクトロッダー(M5ネジ付)
EA597BA-2 φ5.0mmx 50m ダクトロッダー(M5ネジ付)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top