詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BH

品名 : 5.4mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)

仕様

メーカー マーベル(MARVEL) 型番 MW-4030
商品名 JetラインSH テープサイズ φ5.4mm×30m
リードヘッド径 先端:φ4.5mm
末端:φ6mm
使用荷重 ガイドワイヤー付きリードヘッド:784N(80kgf)
リードヘッド:980N(100kgf)
材質 ポリエステル
安全性・作業性を追求した通線ワイヤー
通線には欠かせないプロ仕様
作業スピードアップの必須アイテム
スリムヘッド(φ4.5mm)で狭いすき間も滑らかに通線できます。
カーブやコーナーの多い配線作業でスピードUP
細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3
スチール製リードヘッド付き
追加説明
カタログ価格

8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0236ページ

代替品

EA597BH-61
  • 品番

    EA597BH-61

  • コメント

    変更点:マーベル→M Creativeブランド

ウェブカタログ画像
  • ガイドワイヤー付きリードヘッド
  • 形状:φ2.6mm+φ2.4mm 2本\n摩擦抵抗1/3

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top