品番 : EA597BH-250
品名 : [50m用] フィッシュテープ収納ケース
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MWC-50L |
|---|---|---|---|
| パイプ外径×直径 | φ57mm×700mm | 材質 | 特殊樹脂製 |
| 50m用 | |||
| 収納お任せ!作業時間が省力化 | |||
| 保管・持ち運びに便利 | |||
| ケースのみ。フィッシュテープは別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0237ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BH-130 [30m用] フィッシュテープ収納ケース |
| EA597BH-150 [50m用] フィッシュテープ収納ケース |
| EA597BH-250 [50m用] フィッシュテープ収納ケース |
ウェブカタログ画像
拡大

