詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BH-32A

品名 : 4.5mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)

仕様

ブランド名 M-Creative 型番 MC600430S
テープサイズ φ4.5mm×30m リードヘッド径 先端:φ9mm
末端:φ9mm
使用荷重 2.4kN(244kgf) 材質 テープ:ポリエステル
リードヘッド:スチール
直線も複雑なカーブもラクラク通過
蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき、安全に作業ができます。
摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状、剛性が強くよりスムーズな通線を実現しています。
キズ、衝撃に強く折損や破断がしにくい
ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク
樹脂製で安全性が高く、スチール・ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易です。
追加説明
カタログ価格

5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA597BH-32A 4.5mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
EA597BH-33A 4.5mmx50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
ウェブカタログ画像
  • 摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状で剛性が強くスムーズな通線を実現します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top