品番 : EA597BH-6
品名 : 5.7mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製/目盛り付)
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MW-6030M |
|---|---|---|---|
| 商品名 | Jetラインメジャー | テープサイズ | φ5.7mm×30m |
| リードヘッド径 | 先端:φ9mm 末端:φ9mm |
リードヘッド穴径 | 先端:φ5.2mm 末端:φ5.2mm |
| 使用荷重 | 2.9kN(295kgf) | 破断荷重 | 6.4kN(650kgf) |
| 重量 | 890g | 材質 | ガイドワイヤー:スチール、テープ:ポリエステル |
| 入線作業の能率がさらにUP! | |||
| 6m~24mまで、2m間隔でメーター表示リングがついています。 | |||
| メーター表示リング付きのため、一度の通線作業でケーブルの長さも分かります。 | |||
| 入線作業時間が大幅に節約されます。 | |||
| スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く(約1/3)、取扱いが容易です。 | |||
| ガイドワイヤー付きヘッドにより、曲がりも楽々通過します。 | |||
| 鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,040 円(税抜)/ 9,944 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 09:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
