詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BJ-101

品名 : 2.5x4.0mmx30m FRP通線ロッド

仕様

ブランド名 PRO MATE 型番 E-4106R
商品名 スーパーイエローフラット 用途 OAフロアーの通信、電気、コンピューターなどの配線に
ロッド径 2.5×4mm ロッド長 30m
ロッド材質 AAS樹脂、FRP(グラスファイバー) フレームサイズ 480×190×550(H)mm
リール径 φ480mm 重量 3.0kg
フラット面採用で直進性抜群!
追加説明
カタログ価格

26,900 (税抜)/ 29,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/09 10:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0234ページ
バリエーション一覧
EA597BJ-101 2.5x4.0mmx30m FRP通線ロッド
EA597BJ-102 2.5x4.0mmx50m FRP通線ロッド
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ロッド材質
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top