詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597BJ-19A

品名 : 4.5mmx 50m FRP通線ロッド

仕様

ブランド名 PRO MATE 型番 E-4102R
商品名 スーパーイエロー ロッド長 50m
ロッド径 φ4.5mm ロッド材質 AAS樹脂被覆、FRP(グラスファイバー)
フレームサイズ 480×190×550(H)mm リール径 φ480mm
重量 3.7kg ロッドの特徴 ・抜群の弾力性
・優れた耐久力
・高い電気絶縁性
・薬品に侵されにくい
使用温度範囲 -20~60℃ 切断伸度 約3%
電力・通信ケーブルの地中工事に威力を発揮
コンパクト設計で持ち運びが簡単。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため、万が一折れてもケガをする危険性が少ない。
強く、軽く、伸びない
使用温度範囲が広い
被覆FRPのシース(被覆)密着性がよい!
特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。
このため、加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。被覆がはがれにくい。
追加説明
カタログ価格

31,000 円(税抜)/ 34,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0234ページ
バリエーション一覧
EA597BJ-18A 4.5mmx 30m FRP通線ロッド
EA597BJ-19A 4.5mmx 50m FRP通線ロッド
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • ロッド材質

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top