品番 : EA597BJ-82
品名 : M12/φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | P4140-41 |
|---|---|---|---|
| ねじ径 | M12 | 全長 | 165mm |
| 適応パイプ径 | φ70mm | 重量 | 140g |
| 適用ロッド | EA597BJ-21、-22 ※変換アダプターが必要です。 |
||
| 管路の底に当たらず、継ぎ目や多少の障害物を乗り越えて通線作業ができます。 | |||
| 管路の反対側から先端誘導金具(EA597BJ-87)を連結させ、ロッドを手繰りよせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,930 円(税抜)/ 8,723 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 17:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0234ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BJ-81 M10/φ50mm 通線ロッド用連結迎え金具 |
| EA597BJ-82 M12/φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具 |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA597BJ-66 : M10xM12 通線ロッド用変換アダプター |
| 本体 | EA597BJ-87 : M12/φ70mm 通線ロッド用先端誘導金具 |
ウェブカタログ画像
拡大
