品番 : EA597G-103
品名 : 0.47-7.00m カーボンキャッチャー
仕様
| ブランド名 | PRO MATE | 型番 | E-4887 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ブルーカーボンキャッチャー | 収納時 | 47cm |
| 伸長時 | 7m(20段) | 材質 | ロッド:カーボン 先端竿・手元竿:グラスファイバー |
| 竿最大径 | φ37.3mm | フック開口幅 | 30mm |
| 重量 | 545g | ||
| 天井裏や高所狭い所の電気・LAN・電話線などの配線作業に。 | |||
| 軽量でコンパクト、カーボン製でたわみも少なく作業性アップ | |||
| 尻栓はアルミ+シリコン製で強度があります。 | |||
| 先端竿は蛍光色仕上げでライトをつけるとピカッと光り視認性、作業効率抜群! | |||
| 配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597G-101 0.47-5.00m カーボンキャッチャー |
| EA597G-102 0.47-6.00m カーボンキャッチャー |
| EA597G-103 0.47-7.00m カーボンキャッチャー |
| EA597G-104 0.47-8.00m カーボンキャッチャー |
ウェブカタログ画像
拡大
