品番 : EA597G-11
品名 : 1.2-3.6m フィッシュロッド(継ぎ足し型)
2種類の先端チップが様々なワイヤーやケーブルに対応します
仕様
| 材質 | ロッド:ファイバーグラス フック・接続ネジ:スチール |
先端形状 | J型フック、バレットノーズチップ |
|---|---|---|---|
| 本体径 | 6.4mm | サイズ | 1.2~3.6m(1.2m×3本) |
| フック開口幅 | 8mm | 引張強度 | 0.9kN |
| 重量 | 0.5kg | ||
| 接続部はねじ込んで延長してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/07 02:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0238ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597G-11 1.2-3.6m フィッシュロッド(継ぎ足し型) |
| EA597G-12 0.9-7.3m フィッシュロッド(継ぎ足し型) |
ウェブカタログ画像
拡大
