詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597G-31

品名 : 1.0-3.6mフィッシュスティック(継ぎ足し型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
2種類の先端チップが様々なワイヤーやケーブルに対応します

仕様

材質 ファイバーグラス 先端形状 J型フック、バレットノーズ
本体径 6.4mm サイズ 1.0~3.6m
フック開口幅 8mm 重量 0.5kg
4段階式
追加説明
カタログ価格

8,780 (税抜)/ 9,658 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/11 12:15現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA597G-32
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top