品番 : EA597G-49
品名 : 0.46-4.4m カーボンキャッチャー
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-4865 | 
|---|---|---|---|
| 商品名 | miniカーボンキャッチャー | 用途 | 天井裏、OAフロアー等の電線などの引き込み・送り作業に | 
| 伸長時 | 4.4m | 収納時 | 46.0cm | 
| さお最大径 | φ23.5mm | フック開口幅 | 18mm | 
| 重量 | 240g | 材質 | カーボン | 
| コンパクト軽量サイズ | |||
| 高所、狭い所での配線作業をよりスピーディで確実に! | |||
| カーボン製でたわみが少なく、目標物を確実にキャッチします。 | |||
| 先端も1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけるとピカッと光り、視認性・作業効率が抜群! | |||
| 先端フックをワイヤーヘッドとするージョイントへの交換可能! | |||
| 底割れ防止の厚ゴム仕上げ | |||
| 収納袋付き | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 3 (2025/11/04 23:18現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0238ページ | ||||
| バリエーション一覧 | 
|---|
| EA597G-46 0.24-1.85m カーボンキャッチャー | 
| EA597G-47 0.29-2.5m カーボンキャッチャー | 
| EA597G-48 0.35-3.4m カーボンキャッチャー | 
| EA597G-49 0.46-4.4m カーボンキャッチャー | 
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA597BL : 4.5mmx1.5m 通線ロッド(5本組) | 
                                
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                        
                        
                            